エスコ
1" シールワッシャー(10個)
外径(Φmm)
42.80
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MX-8
厚さ(mm)
2.5
サイズ
(BSP)1”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50681198
EA423MX-8
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください