エスコ
P-14 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ品番
EA423RE-14
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50683255
EA423RE-14
シリコンゴム(4種C)
13.8
18.6
2.4
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください