エスコ
P-20 オーリング (フッ素ゴム/10個)
材質
フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番
EA423RF-20
内径(Φmm)
19.8
外径(Φmm)
24.6
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50685136
EA423RF-20
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください