エスコ
G- 25 オーリング (固定用/10個)
内径(Φmm)
24.4
材質
ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RG-25
外径(Φmm)
30.6
JIS呼び
G-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50686642
EA423RG-25
オープン
¥
230
¥253
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください