エスコ
G- 35 オーリング (固定用/10個)
エスコ品番
EA423RG-35
JIS呼び
G-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50686703
EA423RG-35
ニトリルゴム(1種A)
34.4
40.6
3.1
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください