エスコ
G- 60 オーリング (固定用)
外径(Φmm)
65.6
材質
ニトリルゴム(1種A)
JIS呼び
G-60
エスコ品番
EA423RG-60
内径(Φmm)
59.4
線径(Φmm)
3.1
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50686782
EA423RG-60
59.4
3.1
65.6
ニトリルゴム(1種A)
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください