エスコ
G- 65 オーリング (固定用/10個)
外径(Φmm)
70.6
材質
ニトリルゴム(1種A)
JIS呼び
G-65
エスコ品番
EA423RG-65
内径(Φmm)
64.4
線径(Φmm)
3.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50686798
EA423RG-65
64.4
3.1
70.6
ニトリルゴム(1種A)
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください