エスコ
G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
内径(Φmm)
104.4
材質
フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RJ-105
外径(Φmm)
110.6
機能
耐熱
JIS呼び
G-105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50687735
EA423RJ-105
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください