エスコ
V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個)
仕様
真空フランジ用
エスコ品番
EA423RK-34
JIS呼び
V-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50688496
EA423RK-34
ニトリルゴム(1種A)
33.5
41.5
4.0
オープン
¥
185
¥204
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください