エスコ
V- 24 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
エスコ品番
EA423RL-24
機能
耐熱、真空フランジ用
JIS呼び
V-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50688645
EA423RL-24
フッ素ゴム(4種D)
23.5
31.5
4.0
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください