エスコ
8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管
エスコ品番
EA436BB-15
厚さ(mm)
1
全長(mm)
10
長さ(m)
10
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
10.2
チューブ外径(Φmm)
8
仕上外径(mm)
10.2
銅管径(Φmm)
8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50721466
EA436BB-15
オープン
¥
20,500
¥
22,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類