45cmキャスター扇
移動を伴う作業や、場所の乾燥、送風、工場内の換気、床ワックスの乾燥にも最適。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
首折れ4段階に加え、左右約90度自動首振りします。
ファン翼数4
材質(本体)スチール、(羽根)PP
質量(kg)7.5
色(本体)グレー、(羽根)オレンジ
電流(A)(強)0.90/0.99
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)(強)84/101
スイッチロータリー式
ハネ径(cm)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×855
安全装置(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A
風量(m3/min)(強)135(50Hz)/155(60Hz)、(中)124(50Hz)/127(60Hz)、(弱)114(50Hz)/110(60Hz)
電源コード(m)(VCTF 0.75mm2)約2.4/アースクリップなし
騒音値(dB)68/72
首振角度(°)約90
機能左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
風速(m/min)(強)259(50Hz)/295(60Hz)、(中)237(50Hz)/242(60Hz)、(弱)218(50Hz)/211(60Hz)
首折れ4段階
上下調整4段階
内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
工場扇 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50757577
2019-06-18
- 用途:
- 工場での暑さ対策
株式会社魚谷鉄工所 様
金属加工をしていますが、長年使っていた工場扇が故障した為に買い換えました。
以前は三脚タイプでしたが、キャスター付きを試しに買ったところ以外に使い勝手もよかったので追加でもう一台購入致しました。
移動しやすいのが有難いのと、風が無駄に強すぎないのがいいですね。
弱だと、そよ風程度なので初夏には丁度いいです。
- 対象商品:
- 50757577
2019-07-10
- 用途:
- 作業時
普通の扇風機より強力で風が直進して来る感じで工場扇では届かない位置に風邪が当てれるので座って仕事するときに便利なのだがキャスターが付いてるフレームが少し弱い感じがする
- 対象商品:
- 50757577
2019-06-09
- 用途:
- どこにでも移動できて使えます
卸売・小売業
大きくて、移動でき、使いやすいです。風力もありますが、床で使うためごみが舞うといけないので、弱で利用しています。
- 対象商品:
- 50757577
2018-11-12
- 用途:
- ワックス乾燥時
三才山病院 様
(医療・福祉・介護関連業)
取手(位置・高さもよい)がついていて非常に使いやすい。タイヤがあるため移動が楽。