モノタロウ

カプラーハウジング 防水タイプ

カプラーハウジング 防水タイプ - モノタロウカプラーハウジング 防水タイプ - モノタロウカプラーハウジング 防水タイプ - モノタロウ
(71件のレビュー)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。

用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A内容量1セット
注意
※用途以外での使用はしないでください。
※水没する場所または水が多量にかかる場所での使用はしないでください。
※24Vには使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529615452極2極
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
529615543極3極
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
529615634極4極
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52961554
2025-12-24
用途: バイクメンテナンス(サイドスタンドカプラー補修)
自動車・二輪車・自転車関連業

NSR250(MC21)のサイドスタンドスイッチカプラーと同一か不明でしたが、同一仕様だったため、サイドスタンドスイッチの補修作業に使用出来、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 52961545
2026-02-26
用途: 自動車電装修理
自動車・二輪車・自転車関連業

防水でありカプラ自体もしっかりした作りで
申し分ない商品でした

2025-09-29
用途: バイクのハーネス

点火系のハーネスの接続に使用しました。取り付けも問題なしで防水仕様でコスパいいです。端子の予備が付いていれば星がプラス1です。

2025-08-27
用途: 車の配線

車のキー抜き忘れブザーがうるさくて配線を外したのですが、バックブザーも鳴らなくなったため、バックブザーの配線を繋ぐために使用します
090型の他のメーカーの物より安価なのでよいです

対象商品 : 52961545
2025-06-07
用途: 自家用車のDIY整備
自動車・二輪車・自転車関連業

4連フォグランプの配線に使う予定です。
グリルのすぐ内側なので、走行中の防滴に期待したいです。

対象商品 : 52961545
2025-04-23
用途: 自動車やバイクなどの配線処理
その他業種

水濡れの恐れがあるポイントの配線接続に使用させて貰いました。
カプラー部のサイズが大きい為、狭い場所での使用には向かないと思います。
価格面と防水性は優れていると思いますのでおすすめです。、

2025-03-16
用途: 再配線
その他業種

10A以上流せる防水コネクタを探していてモノタロウブランドでお安く入手できました。防水も問題なさそうで勘合、仕上がり共に満足です。

対象商品 : 52961545
2023-06-22
用途: オートバイのメンテナンス

他の同等品と比べて安価だったため「やや満足」と星一つおまけしました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする