サニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型

サニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型 - アズワンサニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型 - アズワンサニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型 - アズワンサニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型 - アズワンサニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型 - アズワンサニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型 - アズワン
(1件のレビュー)

吊り下げて保管できるので衛生的です。
耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。

材質(毛)ポリエステル仕様丸型直径(Φmm)110材質(本体)PP(ポリプロピレン)全高(mm)70毛丈(mm)45対応HACCP耐熱温度(℃)120内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50834096-
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
50834105-
2,700
2,690
2,959(税込)
当日出荷
50834114-
2,700
2,690
2,959(税込)
当日出荷
50834123-
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
50834132-
2,700
2,690
2,959(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50834123
2018-12-24
用途: 半導体ウェハーケースをクリーンルーム内で洗浄するのに使用する。
テクノクリーン株式会社サービス業

手に持ったフィット感と、ブラシの柔らかさが丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする