アズワン
サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ
こんなお得な商品も!
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥
219
税込
¥
241
(101)
狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
ポリエステル
対応
HACCP
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL)(mm)
13×210
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834227
-
白
2-2359-11
0.6
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
50834272
-
白
2-2349-11
0.4
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
50834236
-
赤
2-2359-12
0.6
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
50834288
-
赤
2-2349-12
0.4
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
50834245
-
黄
2-2359-13
0.6
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
50834297
-
黄
2-2349-13
0.4
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
50834254
-
緑
2-2359-14
0.6
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
50834306
-
緑
2-2349-14
0.4
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
50834263
-
青
2-2359-15
0.6
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
50834315
-
青
2-2349-15
0.4
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください