- サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ アズワン 50834236

サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色赤
ブラシ径(Φmm)0.6
内容量1個注文コード50834236品番-
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。

色
赤
アズワン品番
2-2359-12
ブラシ径(Φmm)
0.6
仕様
ハード
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
ポリエステル
対応
HACCP
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL)(mm)
13×210
耐熱温度(℃)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-21
用途: シンクの洗浄用に
教育・研究機関

これと似た形状のブラシを使っており重宝しております。
シンクだけでなく、風呂場でも使おうと、似た形状のブラシを探しておりました。丁度使いやすい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする