アズワン
サニーフーズ HACCPハンドブラシ
柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
対応
HACCP
材質(毛)
ポリエステル
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
全15種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
アズワン品番
選択してください
2-2308-11
2-2308-12
2-2308-13
2-2308-14
2-2308-15
2-2309-11
2-2309-12
2-2309-13
2-2309-14
2-2309-15
3-5467-01
3-5467-02
3-5467-03
3-5467-04
3-5467-05
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
材質(本体)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834568
-
S
白
PP(ポリプロピレン)
3-5467-01
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
50834577
-
S
赤
PP(ポリプロピレン)
3-5467-02
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
50834586
-
S
黄
PP(ポリプロピレン)
3-5467-03
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
50834595
-
S
緑
PP(ポリプロピレン)
3-5467-04
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌々日出荷
50834604
-
S
青
PP(ポリプロピレン)
3-5467-05
¥
1,080
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
65817264
ソフト 白
-
白
PP
2-2308-11
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
65817273
ソフト 赤
-
赤
PP
2-2308-12
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
65817282
ソフト 黄
-
黄
PP
2-2308-13
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
65817298
ソフト 緑
-
緑
PP
2-2308-14
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
65817307
ソフト 青
-
青
PP
2-2308-15
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
65817316
ハード 白
-
白
PP
2-2309-11
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
65817325
ハード 赤
-
赤
PP
2-2309-12
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
65817334
ハード 黄
-
黄
PP
2-2309-13
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
65817343
ハード 緑
-
緑
PP
2-2309-14
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
65817352
ハード 青
-
青
PP
2-2309-15
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください