シロクマ
唐草ライオンノッカー メガネ付
取手
取手
材質
真チュウ・ステンレス・亜鉛合金
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
28
寸法W(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834726
No.510G
135
28
GB
¥
4,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50834735
No.510G
135
28
黒ニッケル
¥
4,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください