シロクマ
E型ライオンノッカー
材質
真チュウ・ステンレス・亜鉛合金
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
38
寸法W(mm)
95
仕上
古代色
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834744
No.511
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください