曜日別特売

ミラートースター横型

ミラートースター横型 - アイリスオーヤマミラートースター横型 - アイリスオーヤマミラートースター横型 - アイリスオーヤマミラートースター横型 - アイリスオーヤマミラートースター横型 - アイリスオーヤマ

ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。
焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。
火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。

消費電力(W)1000材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板質量(kg)約3.3電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5タイマー(電源スイッチ兼用)15分火力調節220W、500W、720W、1000W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50852752MOT-011
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする