アンカーマウント ポリプロピレン (導電性)

アンカーマウント ポリプロピレン (導電性) ユーボン

ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD対策効果があります。
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。

材質ポリプロピレン(導電性) 幅(mm)10.4 全長(mm)20.8 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 ビスの呼びM4 使用インシュロックタイT50タイプまで 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50865964 CTAM1-NC/10
1,830
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする