三菱電機
SD メモリカード
OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
適合機種
GT27、GT25、GT21、GT14、GT14ハンディGOT
種別
SDHCメモリカード
質量(kg)
0.002
シリーズ
GOT2000/GOT1000
適合規格
CE(EMC)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS(対応予定)、BV(対応予定)、NV(対応予定)、LR(対応予定)、NK(対応予定)、RINA(対応予定)、GL(対応予定)
記憶容量(GB)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50872632
NZ1MEM-4GBSD
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください