GIVI(ジビ)
GIVI 【OBK48BPACK2】ブラックライン左右セット <37L>
オフロード特有の過酷な振動や過度のストレスに対応する為新開発!
容量(L)
37
材質
アルミ板、テクノポリマーパーツ
最大積載量(kg)
10(片側)
パイプ径(Φmm)
18
奥行D×幅W×高さH(mm)
495×246×387
内容量
1個
注意
※素材独自の風合いを出すためアルミ部分に表面処理を行っておりません。手垢や水垢などの汚れが付着しやすい傾向にあります。
※金属製のケースにつき、樹脂製ケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
※メーカーでは操縦性を考慮し積載量は3kgを推奨。
※CAMパニアホルダーにのみ取り付け可能。
※防水性も考慮した設計ですが完全防水ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50897945
79668
¥
108,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください