本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。「OPEN」「RELEASE」「CLOSED」の3ポジション
プッシュキー方式を採用した、モノキータイプのサイドケース。
エッジを効かせたシャープなデザインを採用。ABS製。左右セット。
PL、PLRシリーズのパニアホルダーにしか取り付けできません。
奥行×幅×高さ…465×180×380mm
最大積載量:5kg(片側) ※デイトナでは操縦性を考慮し2kg以下(片側)を推奨。
容量(片側)=22L。重量(片側)=1. 8kg。
※フィッティングに積載制限がある場合は、その指定値以上では積載不可。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。