GIVI OBK37用 防水インナーバッグ T506 ブラック

GIVI OBK37用 防水インナーバッグ T506 ブラック - GIVI(ジビ)GIVI OBK37用 防水インナーバッグ T506 ブラック - GIVI(ジビ)

オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

ブラック付属品ショルダーベルト寸法(縦×横×高さ)(mm)(底部)210×(底部)450×330内容量1個
注意
注意:
商品によっては入荷までに3ヶ月程かかる場合がありますのでご了承ください。
この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
ヘルメットは、大きさにより収納できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5089923290759
15,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする