曜日別特売

フラットキャリア ブラック ■BOLT(ABS)

フラットキャリア ブラック ■BOLT(ABS) - DAYTONA(デイトナ)

BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS)('14~)
小さめの荷物であればサドルバッグに入れたり、タンデムシートに括りつけて安心してラ
イディングを楽しむことができるでしょう。しかし少し大きめの荷物を積むとなるとそう
はいきません。そこで安定した場所に荷物を積みたいライダーのためにフラットキャリア
を開発しました。純正タンデムシートとステーを外すだけでボルトオン取り付けが可能。
使い勝手が良いので様々なシーンでご利用ください。 MADE IN JAPAN.
最大積載量:10kg。
スチール製、静電黒塗装仕上げ。
縦260mm、横175mm。
※ヤマハ純正アクセサリーのスティレットシートは同時装着不可。
※フラットキャリア取付時には乗車定員が変わりますので車検証の記載変更が必要となります。

材質スチール最大積載量(kg)10寸法(縦×横)(mm)260×175塗装静電黒塗り仕上げ適合車種BOLT(ABS)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5089978390989
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする