曜日別特売

ヘッドライトON/OFFスレンダースイッチ H4バルブ専用

ヘッドライトON/OFFスレンダースイッチ H4バルブ専用 - DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトON/OFFスレンダースイッチ H4バルブ専用 - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

高級感のあるメーカースレンダースイッチを採用した薄型ヘッドライトON/OFFスイッチ。
H4バルブ専用。(H7バルブは端子位置が違うため使用不可)スイッチ形状は使いやすいフラットシーソータイプ。

サイズ
●ハーネス長:900mm。
●ハンドル径、Φ25.4/Φ22.2のどちらも取り付けが可能。※ハンドル径22.2mmのハンドルに取り付ける場合には、付属のゴムスペーサーを使用します。
長さ(mm)ハーネス:800タイプ汎用内容量1個
注意
≪保安基準(ライト常時点燈)の変更について≫
道路運送車両の保安基準第32条の5で以下の様な条文が記されていま
す。
「二輪自動車(中略)に備える走行用前照燈およびすれ違い前照燈は、(中略)原動機が作動している場合に常に、いずれかが点燈している構造でなければならない。」
また一方で上記が適用されない但し書きも下のように記されています。
「平成10年3月31日以前に製作された二輪自動車。(注1.輸入された自動車以外の自動車であって、平成9年10月1日以降に(中略)型式について指定を受けた自動車(中略)を除く
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090007291107
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50900072
2021-07-07
用途: ヘッドライトに

DAYTONA製なので製品の質も良く
取り付けも簡単でした。
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする