高音質を追求したハイグレードなヘルメットスピーカー
20mmの強磁力マグネットを使用し躍動感あるサウンドと迫力ある重低音を実現
構成部品:
HIGH DEFINITION SPEAKER
スポンジ付面ファスナー(厚さ10mm)
Φ3.5 オーディオ延長ケーブル(長さ約1m)
商品仕様:
スピーカーサイズ:Φ40×10mm
インピーダンス:8Ω
センシティビティー:130dB/m±3dB
重さ:32g
ケーブル長さ:スピーカー~スピーカー約500mm、スピーカー~ジャック約100mm



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50900465 | 91364 | 68744289 | 25030 | ![]() | HDヘルメットスピーカー2 | DAYTONA(デイトナ) | 1セット | ¥6,698 税込¥7,368 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
今回3000㎞に及ぶ旅で使用。概ね良好だったけれど、詳細は、60㎞/時では何の問題もない、80㎞では聴き取れない事もある、100㎞では何か言ってるかな 程度となった。風切る音はヘルメットの性能にもよるので特にポイント付けはしない。