曜日別特売

2ボタンプッシュスイッチ ブラック

2ボタンプッシュスイッチ ブラック - DAYTONA(デイトナ)2ボタンプッシュスイッチ ブラック - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

ビンテージスモールヘッドライトにVELONAシリーズのメーターを埋め込むと、ボタンが隠れてしまって操作ができなくなります。そんな時に役立つのが2ボタンスイッチです。

サイズ
●スイッチボディ幅12mm。
●Φ22.2(7/8インチ)、Φ25.4(1インチ)ハンドルバー対応。
仕様汎用12V車材質アルミ幅(mm)スイッチボディ:12●本体:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ。仕上ブラックアルマイト仕上げ適合ハンドルΦ22.2、Φ25.4mmのハンドル装着可能内容量1個
注意
※メーカーVELONAシリーズ電気式スピードメーターには、そのままご使用できます。
※ギボシ端子は、CA104型になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090158591747
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-09
用途: モーメンタリスイッチです。
製造業

良い点は小さくていい。アルミの質感も良い。
注意点はオルタネートスイッチと思いきやモーメンタリスイッチである事。押してる間しかオンにならないタイプで日本でプッシュスイッチと呼ばれてるのはそれを意味するらしい。
ややこしいが電源スイッチにするにはフリップフロップリレーを組む必要があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする