曜日別特売

タイヤレバーセット オールインワン

タイヤレバーセット オールインワン - DAYTONA(デイトナ)タイヤレバーセット オールインワン - DAYTONA(デイトナ)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!

セット内容300mmレバー(グリップ90mm)×2、ポリウレタン樹脂プロテクター×2、バブルコア回し×1、ビードワックス40g×1、ビードダウンキーパー×2、収納ポーチ×1寸法(縦×横)(mm)325×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090266292339
8,0007,698
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする