DAYTONA(デイトナ)
HBシートバック 【DH-706】 レッド
スポーティーデザインのDHシリーズ。
スポーティー系バイクに似合うコンパクトでスポーティーなデザイン。メイン荷室には、南京錠対応リングファスナーを採用。
セット内容
シートバック本体、シート巻き固定ベルト、レインカバー
幅(mm)
約250
色
レッド
高さ(mm)
約185
縦(mm)
約300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50902775
92357
¥
7,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください