DAYTONA(デイトナ)
ロングストローククランク 52mm SPタイプ 6Vモンキー/ゴリラ系用
実用域でのトルクを確保するためクランクシャフトをむやみに軽量化せずクランクバランス率を横型エンジンの理想である24~29%に適正化したレーシングクランク。トルクフルながらも高回転域が伸びる特性を実現。
仕様
●クランクシャフトASSY重量:約1,870g。
タイプ
SPタイプ
適合車種
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E)
主な適合車種
ゴリラ 1978-1984年式:Z50J-1323947-1805927に適合
内容量
1個
注意
●クランクシャフトが破損するため、軽量化されたアウターローター(フライホイール重量700g以下)との同時装着が必要です。
●上死点位置が0.8mm下がるためバルブ等との物理的な接触はありませんが、41.4mmストローク時との比較で圧縮比が0.6前後(ボア52mmの場合)上がります。
●モンキーFIは不可。
●軽量化されたアウターローターとの同時装着が必要。
●当社ハイパーヘッドビッグボアキットにもオススメ。ノーマルクランクに対し上死点位置を0.8mm下げてあるので、専用ピストン等に変更しなくても装着可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50902854
92374
¥
33,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください