DAYTONA(デイトナ)
ロングストローククランク 52mm ストリートタイプ 6Vモンキー/ゴリラ系用
4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
仕様
●クランクシャフトASSY重量:約1,930g
タイプ
ストリートタイプ
適合車種
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E)
主な適合車種
ゴリラ 1978-1984年式:Z50J-1323947-1805927に適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50902863
92375
¥
28,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください