GIVI 【V47NNT】V47 <47L>TECH未塗装(カーボン調パネル)

GIVI 【V47NNT】V47 <47L>TECH未塗装(カーボン調パネル) - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:10kg
本体重量:4.4kg
奥行×幅×高さ…450×590×320mm
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※ベース付属無し。専用フィッティングが必要です。
※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※上ブタアルミ部分は板から加工しているため、加工跡がある場合があります。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水はありません。

容量(L)47質量(kg)4.4外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×590×320積載荷重(kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090299492472
55,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする