本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:10kg 本体重量:4.4kg 奥行×幅×高さ…450×590×320mm※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※ベース付属無し。専用フィッティングが必要です。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。※上ブタアルミ部分は板から加工しているため、加工跡がある場合があります。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水はありません。