曜日別特売

GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201

GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201 - GIVI(ジビ)GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201 - GIVI(ジビ)

タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない
タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。
※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。
※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。
※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

適合車種VFR800F、Crosstourer1200、CB650F/CBR650F(’14~’15)主な適合車種Crosstourer 2012-2015年式:14年に適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090326592600
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする