本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。NEWプッシュダウンクローズシステム採用最大積載量:3kg本体重量:2.6kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…390×395×300mm※未塗装品は表面処理をしていないため、 表面はざらざらしています。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 ※M5M、MMベース非推奨。汎用ベースでの取り付けをおすすめします。