曜日別特売

GIVI 【V40N】V40 <40L>未塗装ブラック

GIVI 【V40N】V40 <40L>未塗装ブラック - GIVI(ジビ)GIVI 【V40N】V40 <40L>未塗装ブラック - GIVI(ジビ)

プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー標準装備。
最大積載量:10kg。
本体重量:約3.3kg
奥行×幅×高さ:440×530×340mm
※ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M35/M5/M7いずれか)を使用。
※操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。

ブラック容量(L)40質量(kg)約3.3最大積載量(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)440×530×340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090426393031
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする