DAYTONA(デイトナ)
ショートケーブルセット SR系用('01~)ブラック
セパハン装着時に便利なショートケーブル類を1パッケージ。
ホース全長は純正対比-80mm&ケーブル全長は純正対比-100mmサイズ。
ワイヤーの取り回し&作動性も向上。
適合
適合
●'01~'08モデル<3HTC~>用
●'10モデル<3HTR>用
仕様
セット内容:ハイスペックラインブレーキホース、スロットルケーブル、クラッチケーブル、デコンプケーブルの4種類。
セット内容
ブレーキホース(-80mm)、スロットルケーブル、クラッチケーブル、デコンプケーブルの四種類
色
ブラック
適合車種
SR400/500(’01~’08)(3HTC~)、(’14~’15)(3HTR~)
内容量
1個
注意
※ハンドル交換は、重要保安部品となりますので、デイトナ商品を取扱いの、認証工場にて作業依頼をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50905058
93369
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください