DAYTONA(デイトナ)
マルチバーUSB電源5V2.1A ■マスターシリンダークランプタイプ <ショート>
好評のマルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。クランプピッチ30~32mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mmのショートタイプ。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
付属品
M6ボルト、M6ワッシャー、カラー
全長(mm)
100
色
ブラック
電源
5V2.1A
適合パイプ径(Φmm)
22.2
適合ピッチ(mm)
クランプピッチ:30~32
内容量
1個
注意
●別途ボルトカラーセット〈M8〉(77438)と併用でハンドルポストにも装着可能(一部車種除く)。●付属のボルト、ワッシャー、カラーで取り付けできない場合は、車両に合わせ別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50905067
93380
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
バイクでスマホ_マルチバーUSB_マスターシリンダークランプタイプ_095
参考になった