曜日別特売

マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート>

マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> - DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> - DAYTONA(デイトナ)

マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。

付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)100ブラック高さ(mm)34.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110内容量1個
注意
●ボルトカラーセット〈インチ〉(77439)と併用で、ハーレーダビッドソンのハンドルポストにも装着可能。(一部車種を除く)。●付属のカラー、ボルトで取り付けできない場合は、車両に合わせ別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090507693381
4,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バイクでスマホ_マルチバーUSB_ハンドルポストクランプタイプ_096
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする