DAYTONA(デイトナ)
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <ショート>
セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着!パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。
全長(mm)
100
色
ブラック
高さ(mm)
34.3
電源
5V2.1A
適合パイプ径(Φmm)
22.2
内容量
1個
注意
●取付には、別売のマウントキットが必要。
別売のマウントキットはステムホール径Φ13~14、Φ15~17、Φ17~20に対応。※ 以下の車両にはご利用できません。
・ステムホールが無い。
・ステムホールの穴径が合わない。
・ハンドルポスト付車。
・ステムホール付近に障害物があり、ハンドルを切った際に、ホールをふさいでしまう。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50905085
93382
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
バイクでスマホ_マルチバーUSB_ハンドルポストクランプタイプ_096
参考になった
バイクでスマホ_マルチバーUSB_ステムクランプタイプ_097
参考になった