サンコー[日用品]
撥水タイルマット
薄くてズレなくつまずかない!床暖房使用OK
寸法(mm)
300×300
質量(g)
50
内容量
1セット(8枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50952737
KH-51
裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
GR
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50952746
KI-32
表面:ポリエステル100%
BR
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください