まつうら工業
平ゴムロープ
こんなお得な商品も!
平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ
モノタロウ
¥
2,598
税込
¥
2,858
(201)
内容量
1個
注意
※古タイヤチューブの再利用品につき、厚みや形状にバラつきがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50968602
-
10
50
2
再利用タイヤチューブ(ブチルゴム)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
50968618
-
20
40
2
再利用タイヤチューブ(ブチルゴム)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月9日
50968627
-
30
20
2
再利用タイヤチューブ(ブチルゴム)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください