曜日別特売

常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS

常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS - ユタカ電機製作所常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS - ユタカ電機製作所常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS - ユタカ電機製作所常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS - ユタカ電機製作所常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS - ユタカ電機製作所常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS - ユタカ電機製作所

「世界最小」クラスの常時インバータUPS

用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300定格出力電力(W)400入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)6.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50970097YEUP-051SSAUPS本体のみ
96,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50970106YEUP-051SSAW4UPS本体+無償保証延長サービス4年付
116,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
50970115YEUP-051SSAW5UPS本体+無償保証延長サービス5年付
132,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする