ハーティング
Han 40Aアクシャルスクリューモジュール
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
40
サイズ
1 Module
結線方式
アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体断面積(mm
2
)
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50971497
09140022601
2.5~8
オス
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
50971506
09140022602
6~10
オス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
33日以内出荷
返品不可
50971533
09140022701
2.5~8
メス
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
49日以内出荷
返品不可
50971542
09140022702
6~10
メス
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください