ハーティング
メンテナンスポート用カバー
タイプ
har-portアクセサリ
仕様
USB、 RJ45共通
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
規格
材質
色
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50972206
09455020000
1袋(10個)
IP65/67
サーモプラスチック
黒
2.652
保護カバー
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50972215
09455020001
1個
-
-
-
3.8
シールカバー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50972224
09455020005
1個
IP65/67
サーモプラスチック
透明
7.7
保護カバー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください