曜日別特売
モノタロウ

打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量

打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 - モノタロウ打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 - モノタロウ打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 - モノタロウ打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 - モノタロウ打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 - モノタロウ打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 - モノタロウ打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 - モノタロウ打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 - モノタロウ
(14件のレビュー)
用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510950655g1袋(10個)5
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5109507410g1袋(10個)10
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5109508315g1袋(10個)15
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5109509220g1袋(10個)20
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5109510825g1袋(10個)25
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5109511730g1袋(10個)30
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5109512635g1袋(10個)35
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5109513540g1袋(10個)40
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5109514445g1袋(5個)45
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5109515350g1袋(5個)50
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: ホイールバランス調整作業
自動車・二輪車・自転車関連業

該当する純正のホイールに打ち込む際に、何個かフックになっている部分が弱い物がたまにあり、外れる時がある。
でも、金額を考えると安く済むので仕方なく使用しています。

2025-05-05
用途: タイヤ交換時に
モータースポーツショップジョイント自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールの内側のバランス取りに使用しています。純正は勿論ほとんどの
アルミホイールに使用可能です。

2025-01-05
用途: プライベートで所有しているバランサーで

自分用のバランサーで使って居ます。特にブランド品と変わらず使えています。自分用なので安価で助かります。

対象商品 : 51095065
2024-01-05
用途: タイヤチェンジャー用
サービス業

鉛のウエイトの方が小さいので、より中心に取り付け出来ます。

対象商品 : 51095074
2022-01-31
用途: アルミホイールのバランス取りに
自動車・二輪車・自転車関連業

純正、社外問わずリムの淵が厚いタイプのアルミホイールにピッタリです。デザイン的に表側に使用する感じではないがアルミホイールの内側に使用するには最適かと思います。また購入すると思います。

対象商品 : 51095065
2022-04-03
用途: タイヤバランス調整時に
運輸・通信業

他の物に比べて安価な商品ではあるが、十分に使用する事が出来る。イメージ写真では雑な仕上がりだが、送られてきた製品はちゃんとしている。
少量で購入できるのは非常にありがたいです。

対象商品 : 51095065
2022-04-15
用途: タイヤ交換の際
カービューティーグロスウィズ自動車・二輪車・自転車関連業

見た目も良くしっかりした作りで満足!またリピートします。

対象商品 : 51095074
2020-01-09
用途: タイヤ交換ホイールバランス調整

少量で購入できるので、無駄に在庫が増えることもなく、使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする