モノタロウ

オイルフィルターレンチ アジャスタブル

オイルフィルターレンチ アジャスタブル - モノタロウオイルフィルターレンチ アジャスタブル - モノタロウオイルフィルターレンチ アジャスタブル - モノタロウオイルフィルターレンチ アジャスタブル - モノタロウオイルフィルターレンチ アジャスタブル - モノタロウ
(59件のレビュー)

オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。

用途オイルフィルターの締め・緩めに付属品差込角変換アダプタ差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30爪長さ(mm)30適合径(Φmm)63~102内容量1個
注意
※割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※幅広いサイズに適合する汎用品のため、小さいサイズに使用される際は、手で押さえながら回すようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52034054MO63102A
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52034054
2025-07-31
用途: エレメント交換
運輸・通信業

使用時は爪を抑えながらやらないと滑ってしまい使えません。使用にはコツが必要だが説明が難しい…

2025-03-04
用途: オイルフィルタ交換
教育・研究機関

使うのに少しコツが要りますが、なんとなくわかれば使いやすいし、緩める/占める両方に使えるのは非常に助かります。
実際にオイルフィルタの交換に使ったあとではイヤですが、硬い便のフタを開けるのにも使えると思います(笑)。

1が参考にしています
2025-05-06
用途: 車のメンテナンスに
医療・福祉・介護関連業

サイズ違いのオイルフィルター用に全て揃えるのは大変なので、一つ持っておきたいと思い購入。
慣れは必要かと。

2025-04-04
用途: エンジンのメンテナンス時に使用
建設業・工事業

滑らずなかなかのホールド感で、使用しやすかったです。
重量も軽く、扱いやすい商品でした。

対象商品 : 52034054
2025-05-13
用途: バイク、車のオイル交換に使用

サイズがある程度自由に変えられるので、使い勝手がよいし、持っていて損はないかなぁと思います。

対象商品 : 52034054
2025-01-06
用途: EJ25のオイルエレメント交換
農・林・水産業

レバー式の工具と比較に成らない程楽に交換出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 52034054
2024-07-12
用途: アメ車
運輸・通信業

国産旧車やアメ車など昨今のフィルターより倍以上あるフィルターを外す必要があり、サイズを揃えるより任意でフィットするので重宝してます。
今までも似たような商品ありましたが、貫通ドライバーで外してので今はこれで落ち着いてます

1が参考にしています
対象商品 : 52034054
2024-09-01
用途: 軽四輪トラック、コンバイン等のオイル交換に使用
ファーム保坂農・林・水産業

今まではベルトレンチ的なフィルター交換器具でオイル交換していたが
特に車は、車体下にもぐり、フィルターレンチを使い交換していたが、非常にやりにくく
今度からは新しいフィルターレンチで、しかも自在スパナが使え交換できるので
価格も安く大変満足しております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
差込部の取り外しには、どのような道具を使えばよいのでしょうか。
回答:
一例ですが、下記工具など取扱ございます。

【差込角(mm) 9.5対応】
モノタロウ ラチェットハンドル
注文コード 06616575 品番 M30
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/0661/6575/

【差込角(mm) 12.7対応】
モノタロウ ラチェットハンドル
注文コード 06616584 品番 M40
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/0661/6584/
1が参考にしています
2021-04-22

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする