VF型ニポレックスコンジット

VF型ニポレックスコンジット ニポレックス(日本フレックス)

耐油性、剛性、可動特性を有し工作機械、生産ラインの電気配管にすぐれた性能を発揮します。

お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51241916 VF-03 1巻(30m) 0.3 12.3 18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
51241925 VF-04 1巻(30m) 0.35 15.8 21.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
51241934 VF-06 1巻(20m) 0.48 20.8 26.7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
51241943 VF-08 1巻(20m) 0.67 26.4 33.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
51241952 VF-10 1巻(15m) 1.1 35 42.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする